Beli daftar harga gate valve pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kitz Keypaloy 10K PVC Pipe Fitted Gate Valve
    Mulai

    Rp919.900

    Kitz Keypaloy 10K PVC Pipe Fitted Gate Valve
    atribut:
    • Material (O ring): NBR
    • Material (stem): KSB-3
    • Material (bonnet): CAC911
    • Material (disk): CAC911
    • Body Material: CAC911
    • Class: 10K
    • Connection Method: Insert
    • Fluid Used: water
    • Handle Shape: circular
  2. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
  3. King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC
    Mulai

    Rp54.900

    King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC
    Deskripsi:
    Valve yang berfungsi untuk mencegah arus bolak balik pada saluran air.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Material: PVC
    • Seat: EPDM, VITON, NBR
    • O-Ring: EPDM, NBR
  4. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  5. SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1
    atribut:
    • Item Code: 8-1
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
  6. Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Deskripsi:
    Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 bar
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  7. Kitz 10K Cast Iron Gate Valve with Flange Type, with Indicator 10 FCHI Series
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kitz 10K Cast Iron Gate Valve with Flange Type, with Indicator 10 FCHI Series
    atribut:
    • Class: 10K
    • Body Material: FC300
    • Material (Handle): FC250
    • Material (Sheet): CAC406
    • Material (bonnet): FC300
    • Material (stem): C3771BE
  8. Onda Gate Valve (Stop Kran)
    14%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Gate Valve (Stop Kran)
    atribut:
    • Material: Brass
  9. Shinpo Container Box (Kontainer)
    19%
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp31.900

    Shinpo Container Box (Kontainer)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
  10. BENKAN ELBOW 45' SR WPB-S BW S80 BKN
    Mulai

    Rp1.499.900

    BENKAN ELBOW 45' SR WPB-S BW S80 BKN
    atribut:
    • Material: WPB-S
    • Size (inch): 8
  11. MILWAUKEE VALVE Gate Valves
    Mulai

    Rp899.900

    MILWAUKEE VALVE Gate Valves
    Deskripsi:
    Certified for use in potable water applications, these full port shutoff valves can be used fully open or fully closed in water and compressed air applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141613
    • Handle Type: Hand Wheel
  12. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  13. Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH Series
    Mulai

    Rp319.900

    Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH Series
    atribut:
    • Material (bonnet): C3771BE
    • Material (disk): C3771BE
    • Body Material: C3771BE
    • Class: 125 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: water vapor
    • Handle Shape: circular
    • Material (Packing): Non-asbestos packing
    • Material (stem): K Metal
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.18 (+120°C below the static water flow), 0.88 (saturated steam)
    • Shape: straight
    • Type: Brass general purpose valve
    • Valve Type: Gate valve
  14. Kitz 10K Gate Valve (Flange Type) 10FCLS Series
    Mulai

    Rp8.999.900

  15. Weflo Gate Valve Class 300 Flange ANSI150
    Mulai

    Rp5.599.900

    Weflo Gate Valve Class 300 Flange ANSI150
    Deskripsi:
    - Complies with AWWA C515 Standard- Heavy duty handwheel and attachment nut- High quality graphite stem seal- NPT plug on body- Flanges to ANSI B16.1 Class125.(Other flange types available upon Request)- UL/ULC Listed and FM Approved- Certified to NSF/ANSI 61 & 372- GOST Certification
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 300
    • Working Temperature (°C): -10 to 82
    • Corossion Protection: Fusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exterior to AWWA C550 Standard
    • Body Material: Ductile Iron
    • Bonnet Material: Ductile Iron
    • Gasket Material: Rubber
    • Gland Material: Ductile Iron
    • Handwheel Material: Ductile Iron
    • Handwheel Nut Material: Ductile Iron
    • Packing Material: Graphite
    • Stem Material: Stainless Steel
    • Wedge Material: Ductile Iron, EPDM Encapsulated
    • Wedge Nut Material: Stainless Steel
    • Yoke Nut Material: Bronze
  16. Sankyo Gate Valve
    Mulai

    Rp199.900

  17. Kitz Gate (10K) Valve (10FCLU Series)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Kitz Gate (10K) Valve (10FCLU Series)
    atribut:
    • Class: 10K
    • Type: cast iron
    • Connection Method: Pipe flanges
    • Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
    • Handle Shape: circular
    • Shape: straight
    • Valve Type: Gate valve
Daftar Harga daftar harga gate valve pvc Terbaru November 2026
Kitz Keypaloy 10K PVC Pipe Fitted Gate ValveRp919.900
King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Rp13.900
SHOWA Electric Blower Compact Series (Turbo Blade Blower)Rp7.499.900
King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVCRp54.900
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp9.199.900
Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH SeriesRp319.900
SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)Rp5.599.900
Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)Rp1.899.900
Kitz 10K Cast Iron Gate Valve with Flange Type, with Indicator 10 FCHI SeriesRp2.999.900
Onda Gate Valve (Stop Kran)Rp119.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait